Beli resin polyurethane di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)Deskripsi:Silicone rubber RTV-48 sangat cocok digunakan untuk membuat segala macam mold dengan tingkat kesulitan tinggi maupun menggunakan segala tipe bahan reproduksi seperti : lilin, plaster, concrete, resin dan lain-lainKelebihan silicone rubber RTV-48 adalah :1. Dapat mencetak seluruh motif dari model dengan sempurna, bahkan dengan motif yang rumit sekalipun2. Mold lebih mudah dilepas dari modelnya, karena ada tambahan release agent3. Dapat digunakan untuk reproduksi dengan jumlah lebih banyak karena lebih tahan terhadap bahan reproduksiCara membuat cetakan dengan silicone rubber RTV-48 :1. Siapkan model yang akan dibuat duplikatnya terlebih dahulu. Model bisa terbuat dari apa saja, misalnya : lilin, plaster, concrete, resin, kayu, logam, plastik, porcelain, ceramic, kaca, batu alam, maupun dari bahan silicone rubber itu sendiri. Kemudian model dibersihkan. Bagian model yang rusak ditutup dengan filler (plasticine). Model yang terbuat dari kaca / porcelain / silicone rubber harus dioles dengan Vaseline atau sabun cair sebelum digunakan2. Siapkan kotak / tempat untuk menuang silicone rubber RTV-48. Bila ada rongga, tutup dengan plasticine. Kemudian letakkan model di bagian tengah3. Aduk silicone rubber RTV-48 sebelum digunakan dan kocok botol catalyst. Timbang silicone rubber RTV-48 dan catalyst dengan tepat. Pemakaian catalyst sebesar 3-4%. Misal : silicone rubber RTV-48 sebanyak 1 kg, maka catalyst yang digunakan sebanyak 30-40 gr. Semakin banyak catalyst yang digunakan, maka silicone rubber akan semakin cepat mengeras (cured), tapi akan mengurangi kualitas dari silicone rubber tersebut. Jadi catalyst yang terlalu banyak akan mengurangi kualitas mold4. Aduk rata silicone rubber RTV-48 dengan catalystTekstur lebih lentur dibanding RTV-52atribut:
- Size (kg): 1
- AS ONE Rubber Film Hardness Ultra-Transparent Siliconeatribut:
- Material: Silicone rubber
- Package Size (mm): 305x305x5
- Everlasting Silicone Rubber Trans FDA Series (Spon Karet Silikon)atribut:
- Color: White
- Hardex Silicone RTV Gasket Maker (Lem Gasket Silikon)atribut:
- Weight: 82.5 gr
- Everlasting Silicone Rubber Trans (Spon Karet Silikon)atribut:
- Color: White
- Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Deskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)Deskripsi:These RTV gasket makers maintain performance under higher temperatures than other gasket makers. They cure in place, eliminating the need for a precut gasket, and are useful in applications with elevated temperatures such as exhaust manifolds and turbochargers.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Chemical Base: Oxime Silicone
- Color: Red
- Container Size (oz): 3
- Container Type: Tube
- Cure type: Room Temperature
- Features: Replaces Almost Any Cut Gasket; Sensor Safe Non-Corrosive RTV Silicone
- Flash Point Temperature (°F): 200
- For Fluid Type: Automotive Fluids
- For Material Type: Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper
- Full Cure Time (day): 1
- Hardness: Shore A35
- Includes: Plastic Cap
- Manufacturer Part Number: 81630
- Maximum Gap Fill Size (in): 0.25
- Maximum Operating Temperature (°F): 600
- Minimum Operating Temperature (°F): -65
- Non-Hardening: Yes
- Non-Toxic: Yes
- Product Form: Paste
- Resistance Properties: High-Temperature Resistant
- Sealant Type: Gasket Maker
- Sensor Safe: Yes
- Series: Ultra Red® RTV
- Standards: OSHA 29 CFR 1910.1200
- Working Time (minute): 10
- TRUSCO spons silikonatribut:
- Color: Red(colcothar red)
- Length (m): 5
- Finishing Material: Silicone rubber sponge
- Sparkle Maxi Karbolatribut:
- Packaging: Jerry Can
- Cleaner Form: Liquid
- Volume (ml): 4000
- Everlasting Silicone Rubber (Lembaran Busa Plastik)atribut:
- Color: Red
- AS ONE Silicone SpongeDeskripsi:The silicone sponge is highly elastic and prevents damage to equipment. It has excellent heat resistance and can withstand dry heat sterilization. Cutting is easy.atribut:
- Material: Silicone Sponge (closed cells, non-breathable)
- Thickness (mm): 10
- Heat Resistance Temperature (°C): up to 250
- Operating Temperature (°C): At normal temperature
- HAKKO Hexsol Bar SolderDeskripsi:-Bar solder. -For processing stainless steel and solder pots.atribut:
- Shape: Round bar shape
- Component: Tin 50%
- Size LxWxThickness: 295x3phimm
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- STP Silicone Spray (Pelumas Silikon)Deskripsi:STP® Silicone Spray adalah spray silikon multiguna dengan formula non-korosif yang memberikan lapisan tipis, tahan lama, tidak berbau serta melumasi. Sehingga dapat melindungi serta menghilangkan bunyi derit yang disebabkan oleh gesekan. STP® Silicone Spray sangat direkomendasikan untuk melindungi permukaan material karet, plastik, logam, vinil, metal, serta dapat juga diaplikasikan untuk permukaan kaca. Spray silikon multiguna dengan cairan bening, tidak bernoda serta berbau tahan terhadap kelembaban, mengurangi gesekan, mengurangi keausan serta mengurangi kebisinganatribut:
- Volume (ml): 300
Daftar Harga resin polyurethane Terbaru October 2026
| Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer) | Rp309.900 |
| AS ONE Rubber Film Hardness Ultra-Transparent Silicone | Rp3.999.900 |
| Joyko Gantungan Tempel | Rp6.900 |
| Everlasting Silicone Rubber Trans FDA Series (Spon Karet Silikon) | Rp649.900 |
| MILL Disinfectan Cair | Rp65.900 |
| Hardex Silicone RTV Gasket Maker (Lem Gasket Silikon) | Rp48.900 |
| Everlasting Silicone Rubber Trans (Spon Karet Silikon) | Rp199.900 |
| Dextone Red Silicone (Lem Gasket) | Rp259.900 |
| Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket) | Rp369.900 |
| TRUSCO spons silikon | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/Permatex%20RTV%20Gasket%20Maker%20(Lem%20Gasket)/l0P109497756-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)